Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
40659-00W | LEVITON

LEVITON | 40659-00W | Decora Insert, 6P4C+FCON White

  • Réf. fabricant 40659-00W
  • PART #593049
Color: WHITE
Loaded: YES
Mounting: FLUSH MOUNT
Number of Ports: 1
Termination: SCREW
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires