Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
4066-01-130 | ADAMS RITE MANUFACTURING

ADAMS RITE MANUFACTURING | 4066-01-130 | 4066-01-130 T-TURN MORTISE CYL,MS CAM,1/4"SATIN ALUMINUM

  • Réf. fabricant 4066-01-130
  • PART #CS164342
: -----
: 1-1/8
: 628
: AR
: MRT TT
Cam: ADAMS RITE
Cylinder Type: THUMB TURN MORTISE CYLINDER
Finish: US28 SATIN ANODIZED ALUMINUM
Length - Inches: 1-1/8
Other: NON-KEY ITEMS
Product Type: CYLINDER
Sales Category: T-TURN
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires