Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
406641-1 | COMMSCOPE (FORMERLY TE CONN)

COMMSCOPE (FORMERLY TE CONN) | 406641-1 | Wiring Blocks; Cable Management Trough Panel 110Connect Series Mount Type: 19" Rack Rack Units: 2 Performance Category: Cat 5e

  • Réf. fabricant 406641-1
  • PART #243666
Cable Management Type: TROUGH
Cable Mgt Mounting: HORIZONTAL
Color: BLACK
Type: CABLE MANAGEMENT
Spécifications
  • Industry Standards.RoHS/ELV Compliance: RoHS compliant, ELV compliant
  • Industry Standards.Lead Free Solder Processes: Not relevant for lead free process
  • Packaging Features.Packaging Method: Individual
  • Housing Features.Housing Color: Black
  • Product Type Features.Product Type: Cable Management Trough Panel
  • Packaging Features.Packaging Quantity: 1
  • Configuration Features.Rack Units: 2
  • Other.Industry: Enterprise Network Solutions
  • Product Type Features.Industry Application: NETCONNECT
  • Product Type Features.Series: 110Connect
  • Body Features.Mount Type: 19" Rack
  • Product Type Features.Performance Category: Cat 5e
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires