Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
406772-1 | COMMSCOPE (FORMERLY TE CONN)

COMMSCOPE (FORMERLY TE CONN) | 406772-1 | 6 Port Module RJ45 Category 5E for Consolidation Port Box

  • Réf. fabricant 406772-1
  • PART #246387
Category: CATEGORY 5E
Color: GREY
Number of Ports: 6
Termination: IDC
Wiring: A/B UNIVERSAL
Spécifications
  • Industry Standards.RoHS/ELV Compliance: RoHS compliant, ELV compliant
  • Industry Standards.Lead Free Solder Processes: Not relevant for lead free process
  • Product Type Features.Product Type: Module
  • Contact Features.Preloaded: Yes
  • Other.Industry: Enterprise Network Solutions
  • Product Type Features.Industry Application: NETCONNECT
  • Body Features.Capacity: 6-Ports
  • Body Features.Accepts: RJ45
  • Product Type Features.Performance Category: Cat 5e
  • Product Type Features.Wiring Pattern: Universal
  • Product Type Features.For Use With: Modular Consolidation Points
  • Termination Features.Label: With
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires