Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
4070-20-628 | ADAMS RITE MANUFACTURING

ADAMS RITE MANUFACTURING | 4070-20-628 | 4070-20-628 DEADBOLT 31/32 SATIN ALUM

  • Réf. fabricant 4070-20-628
  • PART #CS183918
ANDI Grade: GRADE 2
Backset - Inches: 31/32
Finish: US28 SATIN ANODIZED ALUMINUM
Function: DEADBOLT SINGLE CYLINDER
Number of Cylinders: NO CYLINDER
Packaging: BOXED
Product Type: DEADLOCK
Sales Category: MORTISE DEADLOCK
UL: NO
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires