Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
40700071-00 | ORTRONICS

ORTRONICS | 40700071-00 | Mini-Mod Furniture Bezel, .125" deep for TIA 569 furniture opening, Black

  • Réf. fabricant 40700071-00
  • PART #216057
Color: BLACK
Depth (in.): 0.125
Loaded: NO
Mounting: MODULAR FURNITURE
Vendor No.: 40700071-00
_Color: Black
Description

Mini-Mod Low Profile Furniture Bezel is .125" deep and accepts two Mini-Mod modules. It can be combined with OR-42100009 to house up to four TracJacks.

Caractéristiques
  • Snap mounts
  • Fits TIA 569 recognized furniture opening
  • Accepts two Mini-Mod modules
  • Houses up to four TracJacks with 42100009 bezel
  • Front access design
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires