Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
40700072 | ORTRONICS

ORTRONICS | 40700072 | Furniture Bezel, .625" deep for TIA 569 furniture opening, Fog White

  • Réf. fabricant 40700072
  • PART #173926
Color: WHITE
Depth (in.): 0.625
Loaded: NO
Mounting: MODULAR FURNITURE
Number of Ports: 4
_Color: Fog White
Description

The Ortronics Furniture Bezel is .625" deep, combined with the TracJack adapter (OR-42100009) it houses up to three TracJacks.

Caractéristiques
  • Snap mounts
  • Fits TIA 569 recognized furniture opening
  • Houses up to three TracJacks with 42100009 bezel
  • Front access design
Spécifications
  • Depth Metric: 15.88 mm
  • Footprint: TracJack
  • Color: Fog WhiteWidth Metric: 80.77 mm
  • Height USA: 1.87 in.Height Metric: 47.50 mm
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires