Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
40750-719 | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | 40750-719 | Standard Single-Sided Steel Shelf; Black

  • Réf. fabricant 40750-719
  • PART #355968
Color: BLACK
Shelf Application: STANDARD
Shelf Construction: SOLID
Shelf Mounting: SINGLE-SIDED
Shelf Movement: STATIONARY
Shelf Type: RACK
Shelf Weight Capacity: STANDARD
Type: SHELVES
Description

A convenient, economical rack or wall-mounted steel shelf for miscellaneous equipment, test gear, etc. Made of cold-rolled steel, this shelf is designed for price-conscious, high-volume customers while still offering quality. 19 inch rack mountable, ho lds equipment up to 17.25 in W x 14.75 in D (438.2 mm x 374.7 mm). Supports up to 35 lb (15.9 kg).

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires