Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
40754-BI | LEVITON

LEVITON | 40754-BI | Decora Insert, 4 Port, Ivory

  • Réf. fabricant 40754-BI
  • PART #593083
Color: IVORY
Loaded: NO
Mounting: SURFACE MOUNT
Number of Ports: 4
Caractéristiques
  • Bring voice, data, audio and video together in one wallplate
  • Allow you to match multimedia outlets to wallplates for electrical or lighting systems
  • Mix and match QuickPort Snap-in modules in variatons of two, three, four or six
  • Compatible with the full line of Decora standard designer wallplates, Decora Plus screwless snap-on wallplates and Leviton sectional wallplates
  • Fit standard NEMA wallboxes
  • Include sturdy steel nuts on mounting tabs to ensure secure wallplate mounting without stripping
  • Wallplate order separately
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires