Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
40800019-00 | ORTRONICS

ORTRONICS | 40800019-00 | TracJack 106-Type Frame, four-port, Black

  • Réf. fabricant 40800019-00
  • PART #255623
Color: BLACK
Loaded: NO
Mounting: FLUSH MOUNT
Number of Ports: 4
Ports: 4
_Color: Black
Description

TracJack 106-Type Plastic Duplex Frame that accepts four front-loading TracJack modules. It is compatible with many cable delivery systems that can house electrical duplex outlets

Caractéristiques
  • Matches duplex electrical outlet footprint: Supports use with electrical delivery system.
  • Field configurable with TracJacks: Design or site flexibility for new or retrofit.
  • Supports TracJack footprint: Broad offering of connector options.
  • Front load and access: Connector access without removing plate.
  • Choice of four colors: Compatible with many environments.
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires