Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
40807-B2I | LEVITON

LEVITON | 40807-B2I | Wall Plate, 8-Port Double-Gang, QuickPort Angled, Ivory

  • Réf. fabricant 40807-B2I
  • PART #592055
Color: IVORY
Gang: 2
Loaded: NO
Mounting: SURFACE MOUNT
Number of Ports: 8
Description

This part is discontinued by supplier.

Caractéristiques
  • Angled ports to relieve stress on equipment cords plugged into the device
  • Bottom opening is a duplex port which can be partitioned with a divider (included) to hold two individual QuickPort snap-in modules
  • Include center filler, 1 label kit and 1 mounting screw kits
  • Comes with four angled port
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires