Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
40822-0BW | LEVITON

LEVITON | 40822-0BW | SMBOX 2 Port White

  • Réf. fabricant 40822-0BW
  • PART #592447
Category: CATEGORY 5
Color: WHITE
Loaded: NO
Mounting: SURFACE MOUNT
Number of Ports: 2
Caractéristiques
  • The 2-port surface mount housings are used where it may not be practical to use recessed wallboxes
  • Each unit has multiple entry points for easy cable access, rear cable entrance facilitates maximum bend radius for compliance with Category 5 installations
  • The housings can be configured with a variety of QuickPort snap-in modules; the 2-port version includes a blank insert
  • Both housings mount virtually anywhere with screws or double-sided tape, both included
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires