Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
40868-DSS | LEVITON

LEVITON | 40868-DSS | SPLTR DSS 4 Way

  • Réf. fabricant 40868-DSS
  • PART #592298
Connector Type: F
Device Type: SPLITTER
Format Type: CATV
Format: UNBALANCED
Number of Ports: 4 PORT
Power Pass: NONE
Description

This part is discontinued by supplier.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires