Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
409 US10 | ROCKWOOD MANUFACTURING COMPANY

ROCKWOOD MANUFACTURING COMPANY | 409 US10 | 409 US10 WROGHT CONCAVE WALL BUMPER,2-1

  • Réf. fabricant 409 US10
  • PART #CS161776
Base Material: BRONZE
Finish: US10 SATIN BRONZE
Mounting: WALL MOUNT
Product Type: STOP
Sales Category: STOP
Shape: CONCAVE
Width/Diameter - Inches: 2-1/2
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires