Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
40944-T | LEVITON

LEVITON | 40944-T | WALL PLATE 2X6P6C LA

  • Réf. fabricant 40944-T
  • PART #592126
Color: ALMOND
Loaded: YES
Mounting: SURFACE MOUNT
Termination: TELCO
Caractéristiques
  • These smooth finish units include 2 jacks, plate, and mounting hardware
  • They can be wired to provide the same dial tone on both jacks (e.g., for phone and answering machine combination) or separate line on each jack
  • Screw terminals
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires