Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
40N2C08WH | WIREMOLD

WIREMOLD | 40N2C08WH | Nonmetallic raceway cover 40n White

  • Réf. fabricant 40N2C08WH
  • PART #360376
Channel: MULTI
Color: WHITE
Components: COVER
Latching: NO
Length: 8'
Type: NON-METALLIC
Description

Use with 40N2B08 Base. Available in 8' [2.4m] lengths, packed 48' [14.6m] per carton.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires