Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
40N2F31WH | WIREMOLD

WIREMOLD | 40N2F31WH | Nonmetallic device bracket & trim ring 40n White

  • Réf. fabricant 40N2F31WH
  • PART #360379
Channel: MULTI
Color: WHITE
Latching: NO
Type: NON-METALLIC
Description

Used for power or communications devices in a single compartment. Accepts 5507 Series Faceplates. For use with Ortronics TracJack Individual Jack System, Ortronics Series II Front-Loading Module System, and Wiremold Open System Communications Modules. NOTE: CM-EPLA End Plates are required when using Wiremold communication modules and Pass & Seymour inserts. S2-EPL End Plates are required when using Ortronics Series II inserts. To mount TracJack inserts, use 5507-4TJ or 5507-6TJ Faceplates.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires