Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
41020-SPR | LEVITON

LEVITON | 41020-SPR | Recloseable Saddle Tie With 12-24 Metal Rack Screw, Pack of 10

  • Réf. fabricant 41020-SPR
  • PART #305633
Cable Management Type: STRAP/TIE
Cable Mgt Mounting: NON-SPECIFIC
Color: BLACK
Type: CABLE MANAGEMENT
Description

Two styles of loop, (both Hook and Loop material) secure with a screw to wood surfaces, relay racks or enclosures to manage cable. 12-24 metal rack screw or #8 wood screw versions available. Recloseable Saddle Tie with 12-24 Metal Rack Screw (10 Per Pa ck).

Caractéristiques
  • Saddle Ties attach to wood surfaces, relay racks, and enclosures
  • Secure cable fastening and management
  • Recloseable Saddle Tie
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires