Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
41038-TDB | LEVITON

LEVITON | 41038-TDB | Jack, C3 8P8C Light Almond

  • Réf. fabricant 41038-TDB
  • PART #593007
Category: CATEGORY 3
Color: ALMOND
Loaded: YES
Mounting: SURFACE MOUNT
Number of Ports: 1
Termination: 110
Description

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires