Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
41080-1IP | LEVITON

LEVITON | 41080-1IP | QuickPort Wallplate, Single Gang, 1-Port, Ivory

  • Réf. fabricant 41080-1IP
  • PART #163736
Color: IVORY
Gang: 1
Loaded: NO
Mounting: FLUSH MOUNT
Number of Ports: 1
Description

Leviton QuickPort flush mount wall plates offer field configurability in an attractive single piece housing, and include color matched mounting screws. Product Features.Gang: 1; Product Features.Color: Ivory; Product Features.Ports: 1

Caractéristiques
  • All QuickPlates have a pleasing matte finish
  • Robust one-piece wall plate and lead-frame jack design
  • Includes captive screws painted to match wall plate color
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires