Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
41084-FEF | LEVITON

LEVITON | 41084-FEF | QuickPort F-Type Adapter, Nickel Plated, Black

  • Réf. fabricant 41084-FEF
  • PART #264916
Color: BLACK
Number of Ports: 1
Termination: F
Description

Leviton carries a comprehensive selection of RCA and F-connectors in both feed through and 110-Style. Body colors match Leviton housings; barrel colors are industry standard.

Caractéristiques
  • Coax connectors ideal for satellite and cable feed
  • Nickel plating for signals up to 1GHz; gold plating for signals up to 2.5 GHz
  • For Coax Cable
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires