Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
41085-LLY | LEVITON

LEVITON | 41085-LLY | QuickPort Duplex LC Adapter, MM, phosphor bronze sleeve, Aqua/Yellow

  • Réf. fabricant 41085-LLY
  • PART #593554
Connector Type: LC
Type: COUPLER / ADAPTER
Caractéristiques
  • Quickport adapters snap into QuickPort panels or modules
  • Use in permanent or temporary applications
  • ST, SC, and LC QuickPort Adapters are available in zirconia ceramic or phosphor bronze sleeves, and are compatible with single-mode, multimode, and laser optimized (LC only)
  • Fiber optic adapters for fiber optic cabling media shall be individual snap-in style and shall fit into QuickPort panels
  • Material is high-impact, fire-retardant plastic rated UL 94V-0
  • Adapters snap into all wallplates with QuickPort openings and Mulitmode Outlet System (MOS) housings
  • Tool-free plug and play installation
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires