Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
41085-SEC | LEVITON

LEVITON | 41085-SEC | QuickPort Simplex SC Adapter, SM, Black, zirconia ceramic, female front/back

  • Réf. fabricant 41085-SEC
  • PART #593536
Color: BLACK
Fiber Type: OS1 SINGLE-MODE
Loaded: NO
Number of Ports: 1
Termination: SC
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires