Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
41087-2GP | LEVITON

LEVITON | 41087-2GP | QuickPort Duplex Type 106 Insert, 2-Port, Grey

  • Réf. fabricant 41087-2GP
  • PART #205137
Color: GREY
Gang: 1
Loaded: NO
Mounting: FLUSH MOUNT
Number of Ports: 2
Description

Leviton field-configurable housings in several NEMA styles that accept all individual QuickPort snap-in modules. Use to support multimedia applications where a flush-mount electrical-wall plate look is desired, or where there will be multiple devicesor a combination of electrical and voice/data devicesunder a multi-gang wall plate. Product Features.Color: Grey; Product Features.Ports: 2-Port Insert; Product Features.Type: Decora Type 106 Duplex Inserts

Caractéristiques
  • Combine voice, data, and A/V connectors in popular Decora and duplex wallplate formats
  • Decora inserts are compatible with Decora and Decora Plus wallplates
  • Combine electrical and voice/data
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires