Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
41087-QTP | LEVITON

LEVITON | 41087-QTP | Insert 106 4 Port Light Almond

  • Réf. fabricant 41087-QTP
  • PART #593104
Color: ALMOND
Loaded: NO
Mounting: FLUSH MOUNT
Number of Ports: 4
Caractéristiques
  • Compatible with all individual QuickPort modules
  • Brass-threaded insert for wallplate screw facilitates installation
  • Narrow module width allows high port density in a small area
  • The Quad 106 features a built-in termination station which stabilizes connecto
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires