Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
41089-12E | LEVITON

LEVITON | 41089-12E | SMBOX 12 Port Black

  • Réf. fabricant 41089-12E
  • PART #592449
Color: BLACK
Loaded: NO
Mounting: SURFACE MOUNT
Number of Ports: 12
Caractéristiques
  • Compatible with all individual QuickPort modules
  • Box base functions as a punchdown platform stabilizing connector modules during termination
  • Connector module can be pre-terminated prior to snapping into housing port
  • 1-port blank included to close off unus
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires