Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
4108W-1SP | LEVITON

LEVITON | 4108W-1SP | QuickPort Telephone Wall Jack, Stainless Steel, Recessed Port

  • Réf. fabricant 4108W-1SP
  • PART #308350
Color: STAINLESS STEEL
Gang: 1
Loaded: NO
Mounting: FLUSH MOUNT
Number of Ports: 1
Description

Bring Stainless Steel elegance to your wall phone. Easily mount any standard wall phone on this sturdy, standard-sized wall plate with durable rivets. Single port accepts any Leviton QuickPort Connector. Product Features.Color: Stainless Steel; Product Features.Size: Wall Phone

Caractéristiques
  • Compatible with all QuickPort connectors
  • Manufactured from 304 stainless steel in a brushed finish to provide corrosion resistance in a non-magnetic material
  • Wall Phone Wall plates are available in flush and recessed options to accommodate various phone styles
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires