Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
41091-2BN | LEVITON

LEVITON | 41091-2BN | Wall Plate, 2-Port Single-Gang, Midway, Brown

  • Réf. fabricant 41091-2BN
  • PART #592132
Color: BROWN
Gang: 1
Loaded: NO
Mounting: FLUSH MOUNT
Number of Ports: 2
Caractéristiques
  • Durable smooth finish nylon material
  • Color-matched wallplate screws
  • Compatible with all individual QuickPort modules
  • Individual port configurability allows specification flexibility
  • Narrow module width allows high port density in a small area
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires