Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
41091-6WN | LEVITON

LEVITON | 41091-6WN | QuickPort Midsize Wallplate, Single Gang, 6-Port, White

  • Réf. fabricant 41091-6WN
  • PART #335583
Color: WHITE
Gang: 1
Loaded: NO
Mounting: MODULAR FURNITURE
Number of Ports: 6
Description

Leviton's extensive line of snap-in modules allows complete field configurability for the installer. Leviton QuickPort housings, such as wall plates, MOS housings and modular furniture faceplates, can be configured with a custom combination of QuickPort modules which easily snap in or out of ports. QuickPort Midsize Wall plate, Single Gang, 6-Port, White.

Caractéristiques
  • Compatible with all QuickPort connectors
  • Midsize wallplates are durable nylon with a smooth finish and help to hide irregular drywall cuts or flaws around outlets
  • cULus listed, fire-retardant material rated UL 94V-0
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires