Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
41108-RI5 | LEVITON

LEVITON | 41108-RI5 | Category 5 QuickPort Connector, Universal Wiring, 110 Style Termination, 8P8C, Ivory

  • Réf. fabricant 41108-RI5
  • PART #153107
Category: CATEGORY 5
Color: IVORY
Family: POWERSUM
Number of Ports: 1
Termination: 110
Wiring: A/B UNIVERSAL
_Color: Ivory
Description

Leviton-Foots Category 5 Connector is designed for use with all QuickPort compatible products. Product Features.Color: Ivory; Product Features.Category Rating: CAT 5

Caractéristiques
  • Use in any QuickPort connector housing to support Category 5 UTP applications in surface mount, flush mount, or modular furniture environments
  • Can be used in conjunction with other QuickPort snap-in modules for voice/data and video applications over UTP, coax and fiber
  • For port identification, use different colored connectors for each application (13 connector colors available), or pre-printed Port Designation Labels
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires