Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
4111T STD DKBRZ RHR | LCN CLOSERS

LCN CLOSERS | 4111T STD DKBRZ RHR | 4111T STD DKBRZ RHR HVY DTY,SURF MT, STD TRACK SPRAYED DK BRONZE

  • Réf. fabricant 4111T STD DKBRZ RHR
  • PART #CS180946
: 689
: ADJ 1-5
: HO
: PA ARM
: STS
ADA Compliant: ADA COMPLIANT
ANSI Grade: ANSI GRADE 1
Body Material: CAST IRON
Closer Size: ADJUSTABLE 1 THROUGH 5
Fastener Type: SELF-TAPPING SCREWS
Finish: DARK BRONZE PAINTED
Mounting: PARALLEL
Product Type: SURFACE APPLIED
Sales Category: DOOR CLOSER
UL Listing: UL LISTED
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires