Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
4114-08 X 32D | RUTHERFORD CONTROLS INTERNATIO

RUTHERFORD CONTROLS INTERNATIO | 4114-08 X 32D | ELECTRIC STRIKE FAIL LOCKED 24VAC/DC FOR ANSI CENTRLINE LATCH ENTRY

  • Réf. fabricant 4114-08 X 32D
  • PART #368610
ANSI Grade: GRADE 1
Finish: US32 BRIGHT STAINLESS STEEL
Frame Material: ALUMINUM, HOLLOW METAL, OR WOOD
Locking State: SELECTABLE FS OR FSE
Max Latch Length - Inch: MAXIMUM 3/4 INCH THROW
Mounting: UNIVERSAL
Product Type: CYLINDRICAL OR MORTISE LOCKS
Pull Strength - Lbs: 1000 - 1500 LBS.
Sales Category: ELECTRIC STRIKE
UL: UL BURGLARY RESISTANCE
Voltage and Duty CONT: 24 VOLT DC CONTINUOUS DUTY
Warranty: 3 YEAR LIMITED
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires