Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
41150-19 | LEVITON

LEVITON | 41150-19 | Recloseable Cable Bar

  • Réf. fabricant 41150-19
  • PART #155756
Cable Management Type: CABLE RINGS/LOOPS
Cable Mgt Mounting: HORIZONTAL
Color: BLACK
Type: CABLE MANAGEMENT
Description

Create a first class cabling infrastructure and reduce network administration time using Leviton's Rack & Frame Cable Management solutions. Recloseable Cable Bar.

Caractéristiques
  • Manages cables horizontally on relay racks and cabinets
  • Hook and Loop Loops on 19 inch version are removable, loops on 23 inch version are fixed
  • Manage cable without over-tightening
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires