Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
41188-SM2 | LEVITON

LEVITON | 41188-SM2 | Rear Cable Manager for Active Equipment, 19.50" Wide x 3.60" High x 10.00" Depth

  • Réf. fabricant 41188-SM2
  • PART #189870
Cable Management Type: STRAIN RELIEF BARS
Cable Mgt Mounting: HORIZONTAL
Color: BLACK
Type: CABLE MANAGEMENT
Description

Create a first class cabling infrastructure and reduce network administration time using Leviton's Horizontal Cable Management system.

Caractéristiques
  • Rear Cable Management Bar for Active Equipment offers extended depth for power cord support and cutouts for air circulation
  • Support large cable bundles
  • Manage cable without over-tightening
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires