Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
41200004 | ORTRONICS

ORTRONICS | 41200004 | Series II MMO Side Panels, two 1U openings

  • Réf. fabricant 41200004
  • PART #166154
Color: WHITE
Loaded: NO
Mounting: FLUSH MOUNT
Number of Ports: 2
Description

Side Connector Panel for MMO (Multimedia Outlet) Surface Housing provides openings to accept two 1-unit Series II modules

Caractéristiques
  • Part of MMO Workstation family
  • Provides two 1U Series II openings
  • Field configurable
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires