Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
41200012 | ORTRONICS

ORTRONICS | 41200012 | Mini-Mod MMO Side Panels, four Mini-Mod

  • Réf. fabricant 41200012
  • PART #281517
Color: OFFWHITE
Loaded: NO
Mounting: FLUSH MOUNT
Number of Ports: 4
Description

Side Connector Panel for MMO (Multimedia Outlet) Surface Housing provides openings to accept four Mini-Mod modules

Caractéristiques
  • Part of MMO Workstation family
  • Provides two Mini-Mod openings
  • Field configurable
Spécifications
  • Footprint: Mini-Mod
  • Color: Fog WhiteWidth Metric: 153.67 mm
  • Height USA: 1.69 in.Height Metric: 42.93 mm
  • MMO
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires