Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
41225-SAP | LEVITON

LEVITON | 41225-SAP | Individual Loops with Peel-off Adhesive, Pack of 25

  • Réf. fabricant 41225-SAP
  • PART #194498
Cable Management Type: CABLE RINGS/LOOPS
Cable Mgt Mounting: NON-SPECIFIC
Color: BLACK
Type: CABLE MANAGEMENT
Description

Leviton recommends VELCRO Brand Fastener products for all low voltage multimedia systems. The reusable solution safely secures cables without kinking or crimping and facilitates quick moves, adds and changes. VELCRO is a registered trademark of Velcro Industries B. V. Product Features.Type: Workstation Loops

Caractéristiques
  • Workstation Loops, with 5.25 inch loop, attach with convenient peel-off adhesive
  • Secure cable fastening and management
  • Manage cable without over-tightening
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires