Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
41290-DMT | LEVITON

LEVITON | 41290-DMT | Wall Plate, Media Outlet System (MOS) Double-Gang, Light Almond

  • Réf. fabricant 41290-DMT
  • PART #592012
Color: ALMOND
Gang: 2
Loaded: NO
Mounting: FLUSH MOUNT
Caractéristiques
  • Use 2-port QuickPort Module Adapter (flush or angled versions) to house simplex QuickPort Modules
  • Wallplates mount to standard NEMA openings, single- and dual-gang backboxes, or four-square boxes with appropriate reducer/adapter
  • Fill unused spaces with bl
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires