Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
41290-DRW | LEVITON

LEVITON | 41290-DRW | 2 GANG FIBER STORAGE ADAPTER, SCREW KIT INCLUDED WITH EACH ADAPTER, ONE INSTRUCTION SHEET PER CARTON. COLOR WHITE.

  • Réf. fabricant 41290-DRW
  • PART #205358
Color: WHITE
Gang: 2
Loaded: NO
Mounting: FLUSH MOUNT
Caractéristiques
  • Adds 0.6-inch depth to the wallplate and provides .5-inch wire management pathway
  • Can store two 1-meter lengths of 900 micron jacketed fiber optic cable
  • Mounts to standard dual-gang NEMA openings, or foursquare boxes with appropriate reducer/adapter
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires