Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
41290-SMS | LEVITON

LEVITON | 41290-SMS | MOS Wallplate, Single Gang With ID Windows, Stainless Steel

  • Réf. fabricant 41290-SMS
  • PART #632070
Color: STAINLESS STEEL
Gang: 1
Loaded: NO
Mounting: SURFACE MOUNT
Caractéristiques
  • Slotted mounting screw openings allow for leveling of wallplate even when electrical box is not
  • Ideal for locations where an aesthetic flush-mount look is important along with the durability and appearance of stainless steel is required
  • ID windows provide
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires