Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
41291-1ME | LEVITON

LEVITON | 41291-1ME | Adapter, 1-Port, 1 Unit, Black

  • Réf. fabricant 41291-1ME
  • PART #593607
Color: BLACK
Number of Ports: 1
Caractéristiques
  • Modules load into housings from the front or side
  • Modules fit MOS surface-mount housings and wallplates only
  • Use angled modules when a low profile exit is desired
  • Place angled modules in bottom of wallplate to allow cable clearance at top of wall opening
  • Adapters accept all QuickPort connectors, including category-rated connectors, MDMI, DVI, USB, S-video, F-connectors and fiber adapters
  • Modules shall be interchangeable, mounting between various multimedia surface and flush-mount outlets
  • Modules shall be capable of maintaining a minimum cable bend-radius within the area of minimum NEMA box enclosures
Spécifications
  • 1-Port Adapter MOS Module
  • Material: Fire-Retardant Plastic
  • Color: Black
  • Flammability Rating: Rated V-0 Per UL94
  • MOS Compatibility: 1 Unit High
  • Number Of Ports: 1
  • Dimension: 0.96 Inch Length x 1.85 Inch Width x 0.48 Inch Depth
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires