Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
41291-2TG | LEVITON

LEVITON | 41291-2TG | Duplex ST Fiber Adapter MOS Module, Phosphor Bronze Sleeve, 1 Unit High, Grey

  • Réf. fabricant 41291-2TG
  • PART #593614
Connector Type: ST-COMPATIBLE
Type: COUPLER / ADAPTER
Description

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

Caractéristiques
  • Can be used with multimode fiber
  • Modules load into housings from the front or side
  • Modules fit MOS surface-mount housings and wallplates only
  • Modules shall be interchangeable, mounting between various multimedia surface and flush-mount outlets
  • Modules shall be capable of maintaining a minimum cable bend-radius within the area of minimum NEMA box enclosures
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires