Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
41291-2TI | LEVITON

LEVITON | 41291-2TI | MOS Insert, Duplex ST Fiber Adapter with Phosphor Bronze Sleeve, 1 U High, Ivory, Use With Multimode Fiber

  • Réf. fabricant 41291-2TI
  • PART #216182
Color: IVORY
Fiber Type: SINGLE-MODE / MULTIMODE
Loaded: NO
Number of Ports: 2
Termination: ST-COMPATIBLE
Caractéristiques
  • Modules load into housings from the front or side
  • Available in four colors: white, ivory, grey and black
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires