Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
41293-PCI | LEVITON

LEVITON | 41293-PCI | ADPT DPLX SC 3U ANG, ivory

  • Réf. fabricant 41293-PCI
  • PART #593584
Color: IVORY
Fiber Type: MULTIMODE
Loaded: YES
Termination: SC
Caractéristiques
  • Can be used with single-mode and multimode fiber
  • Modules load into housings from the front or side
  • Modules fit MOS housings and wallplates only
  • Use angled modules when a low profile exit is desired
  • Place angled modules in bottom of wallplate to allow cable clearance at top of wall opening
  • For configuring single-mode and multimode SC fiber connectivity in the Multimedia Outlet System (MOS)
  • MOS modules snap into MOS wallplates and surface-mount housings from the front or side
  • 3 unit-high modules have a 45 Degree exit/angle
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires