Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
41294-2QI | LEVITON

LEVITON | 41294-2QI | MOS Insert, 2-Port QuickPort Adapter, 45 exit, 1.5 U, Ivory

  • Réf. fabricant 41294-2QI
  • PART #205415
Color: IVORY
Loaded: NO
Mounting: FLUSH MOUNT
Number of Ports: 2
Caractéristiques
  • Available in white, light almond, ivory, grey, and black
  • Available in 1 and 1.5 units high
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires