Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
41296-MMW | LEVITON

LEVITON | 41296-MMW | MOS Surface-Mount Housing, 6-Port, White

  • Réf. fabricant 41296-MMW
  • PART #205423
Color: WHITE
Loaded: NO
Mounting: SURFACE MOUNT
Number of Ports: 6
Termination: SCREW
Caractéristiques
  • Put blanks in unused ports for future expansion
  • Mounts to dual-gang or four-square type electrical boxes or Euroboxes
  • Also mounts to modular furniture with Leviton modular furniture mounting brackets (part number 49222-xxx)
  • Can be positioned vertically or
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires