Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
4161202 | LAPP GROUP

LAPP GROUP | 4161202 | UL1015 1 STR TNC PVC L BLU 70C 450V/750V CSA TEW CE H07V-K X100 MT

  • Réf. fabricant 4161202
  • PART #OLF-4161202
CSA: CSA TYPE TEW
Conductor Material: TINNED COPPER
Conductor Size: 2 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Insulation Color: BLUE
Insulation Material: PVC-POLYVINYL CHLORIDE
Other Spec/Stnd: EUROPEAN HOOK UP WIRE TYPE H07V-K
Product Type: H07V-K
RoHS Compliant: NOT DECLARED
Shielded: NOT SHIELDED
Temperature Rating: 70 DEGREES CENTIGRADE
UL Style: UL TYPE AWM, STYLE 1015
Voltage Rating: 450 VOLTS AC OR DC
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires