Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
41643-0GY | LEVITON

LEVITON | 41643-0GY | Decora Insert, 3 Port, Grey

  • Réf. fabricant 41643-0GY
  • PART #593089
Color: GREY
Loaded: NO
Mounting: FLUSH MOUNT
Number of Ports: 3
Caractéristiques
  • Mounts flush with Decora wallplate
  • True Decora brand design matches Leviton Decora rocker switches and electrical products
  • Fits within minimum NEMA openings
  • High port density options
  • Inserts accept all QuickPort connectors
  • Use where a Decora look and flush-mounting are important
  • Fits locations where a Decora opening exists
  • If ganged with electrical devices, a barrier box must be used
  • Put blanks (41084-BxB) in unused ports to allow for future expansion
  • Identify ports using different colored connectors for each application or Leviton pre-printed port designation labels (41080-LEB)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires