Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
41648-I | LEVITON

LEVITON | 41648-I | CONN DVI DEC INS IV

  • Réf. fabricant 41648-I
  • PART #593353
Color: IVORY
Gang: 1
Loaded: YES
Mounting: SURFACE MOUNT
Description

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

Caractéristiques
  • Mounted in Decora Insert for flexibility in configurations
  • Cleaner install with in-wall wiring
  • Accommodates digital and analog signals
  • Dual-link integrated
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires