Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
41652-06F | LEVITON

LEVITON | 41652-06F | FBOX 2 PORT FCON 6P6C

  • Réf. fabricant 41652-06F
  • PART #593162
Gang: 1
Loaded: NO
Mounting: FLOOR MOUNT
Number of Ports: 2
Caractéristiques
  • Satin finish on brass floor plate and screw cap
  • Flush-fitting brass screw cap keeps internal components free from dirt and dust when not in use
  • Accepts all UTP and A/V QuickPort snap-in modules
  • Use where a floor-mounted communications outlet is required
  • Floor Jack assemblies will fit standard metal boxes 3 Inch x 2 Inch, 3 Inch x 2-1/8 Inch and larger
  • Durable brass floor plate withstands heavy furniture or foot traffic
  • Available in single gang only
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires